TRILUX - SFlow ZDV 515 L2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6822900
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Durchgangsverdrahtung
Zubehör - Ja
Farbe - sonstige
Ader-Zahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242374601
Sonepar Artikelnummer
120786584
Hersteller Artikelnummer
6822900
Hersteller Typ
6822900
Hersteller Artikel Nr.:
6822900
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Durchgangsverdrahtung
Zubehör:
Ja
Farbe:
sonstige
Ader-Zahl:
5
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.143 kg


