TRILUX - Skeo Circ WD1 ZCF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7159800
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Länge - 265 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242415588
Sonepar Artikelnummer
120789851
Hersteller Artikelnummer
7159800
Hersteller Typ
7159800
Hersteller Artikel Nr.:
7159800
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
265 mm
Breite:
265 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
75 mm
Durchmesser:
265 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.300 kg


