TRILUX - Skeo Circ WD1 ZHF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7159600
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Länge - 265 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242415564
Sonepar Artikelnummer
120789849
Hersteller Artikelnummer
7159600
Hersteller Typ
7159600
Hersteller Artikel Nr.:
7159600
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
265 mm
Breite:
265 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
75 mm
Durchmesser:
265 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.400 kg


