TRILUX - Skeo Q-B Erdstück Leuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7098000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdspieß
Farbe - sonstige
Werkstoff - sonstige
Länge - 165 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242400355
Sonepar Artikelnummer
120789338
Hersteller Artikelnummer
7098000
Hersteller Typ
7098000
Hersteller Artikel Nr.:
7098000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdspieß
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
165 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Durchmesser:
182 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.700 kg


