TRILUX - SNS Q T03 ZPF-T 01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7177400
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 96 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242422562
Sonepar Artikelnummer
120789965
Hersteller Artikelnummer
7177400
Hersteller Typ
7177400
Hersteller Artikel Nr.:
7177400
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
96 mm
Breite:
96 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
45 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.132 kg


