TRILUX - SNS Q T05 ZPF-T 01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7177500
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 149 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242422579
Sonepar Artikelnummer
120789966
Hersteller Artikelnummer
7177500
Hersteller Typ
7177500
Hersteller Artikel Nr.:
7177500
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
149 mm
Breite:
149 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
46 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.280 kg


