TRILUX - SNS QC03 BE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7190100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - sonstige
Länge - 599 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242424320
Sonepar Artikelnummer
120790002
Hersteller Artikelnummer
7190100
Hersteller Typ
7190100
Hersteller Artikel Nr.:
7190100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
599 mm
Breite:
399 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
144 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
4.555 kg


