TRILUX - SNS QC05 ZIP54-PC-T

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7188500
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - sonstige
Werkstoff - sonstige
Länge - 170 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242424160
Sonepar Artikelnummer
120789986
Hersteller Artikelnummer
7188500
Hersteller Typ
7188500
Hersteller Artikel Nr.:
7188500
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
170 mm
Breite:
170 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Ja
Höhe:
6 mm
Durchmesser:
170 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.083 kg


