TRILUX - SNS QC07 MP 625

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7191000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - sonstige
Länge - 620 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242424412
Sonepar Artikelnummer
120790011
Hersteller Artikelnummer
7191000
Hersteller Typ
7191000
Hersteller Artikel Nr.:
7191000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
620 mm
Breite:
300 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
22 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.300 kg


