TRILUX - SNS QC07 ZIP54-PC-T

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7188700
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - sonstige
Werkstoff - sonstige
Länge - 233 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242424184
Sonepar Artikelnummer
120789988
Hersteller Artikelnummer
7188700
Hersteller Typ
7188700
Hersteller Artikel Nr.:
7188700
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
233 mm
Breite:
233 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Ja
Höhe:
6 mm
Durchmesser:
233 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.168 kg


