TRILUX - SNS QD5-Q ZS 5075/2000 01 G2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7952800
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Länge - 165 mm
Breite - 165 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242648412
Sonepar Artikelnummer
121053596
Hersteller Artikelnummer
7952800
Hersteller Typ
7952800 - FÜR QUADRATISCHE DOWNL
Hersteller Artikel Nr.:
7952800
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Länge:
165 mm
Breite:
165 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Ja
Höhe:
95 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.715 kg


