TRILUX - SNS QD7-Q ZS 3075/2000 01 G2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7952600
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Länge - 2150 mm
Breite - 102 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242648399
Sonepar Artikelnummer
121076483
Hersteller Artikelnummer
7952600
Hersteller Typ
7952600
Hersteller Artikel Nr.:
7952600
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Länge:
2150 mm
Breite:
102 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
102 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.715 kg


