TRILUX - SNS R T07 ZPF-T 01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7178000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242422623
Sonepar Artikelnummer
120789971
Hersteller Artikelnummer
7178000
Hersteller Typ
7178000
Hersteller Artikel Nr.:
7178000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
46 mm
Durchmesser:
208.1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.285 kg


