TRILUX - SNS RC03 BE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7190000
Ausführung - 1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze - 1
Montageart - Aufputz
Anzahl der Felder - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242424313
Sonepar Artikelnummer
120790001
Hersteller Artikelnummer
7190000
Hersteller Typ
7190000
Hersteller Artikel Nr.:
7190000
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Felder:
1
Mit Montageplatte:
Ja
Schutzart (IP):
IP43
Netzseitiger Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Anzahl der Verteilerreihen:
0
Breite:
300 mm
Höhe:
1100 mm
Tiefe:
210 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
4.555 kg


