TRILUX - SNS RC03 SP drm 145

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7190200
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Zubehör - Ja
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242424337
Sonepar Artikelnummer
120790003
Hersteller Artikelnummer
7190200
Hersteller Typ
7190200
Hersteller Artikel Nr.:
7190200
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Durchmesser:
165 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.410 kg


