TRILUX - SNS RC05 SP drm 205

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7190500
Ausführung - 1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze - 2
Montageart - Aufputz
Anzahl der Felder - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242424368
Sonepar Artikelnummer
120790006
Hersteller Artikelnummer
7190500
Hersteller Typ
7190500
Hersteller Artikel Nr.:
7190500
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
2
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Felder:
3
Mit Montageplatte:
Ja
Schutzart (IP):
IP43
Netzseitiger Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Anzahl der Verteilerreihen:
5
Breite:
800 mm
Höhe:
1100 mm
Tiefe:
210 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.650 kg


