TRILUX - SNS RC07 BE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7190800
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - sonstige
Länge - 599 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242424399
Sonepar Artikelnummer
120790009
Hersteller Artikelnummer
7190800
Hersteller Typ
7190800
Hersteller Artikel Nr.:
7190800
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
599 mm
Breite:
399 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
185 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
4.800 kg


