TRILUX - SNS RC07 SP drm 280

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7191200
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - sonstige
Länge - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242424436
Sonepar Artikelnummer
120790013
Hersteller Artikelnummer
7191200
Hersteller Typ
7191200
Hersteller Artikel Nr.:
7191200
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
5 mm
Durchmesser:
300 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.070 kg


