TRILUX - So-Tube ZDV 515/1000 05

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7166500
Farbe - schwarz
Länge - 1160 mm
Zubehör - Ja
Transparent - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242421503
Sonepar Artikelnummer
120789884
Hersteller Artikelnummer
7166500
Hersteller Typ
7166500
Hersteller Artikel Nr.:
7166500
Farbe:
schwarz
Länge:
1160 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Ja
Durchmesser:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.280 kg
Verbindungsleitung mit Anschluss-Buchse und -Stecker. Steckverbinder Typ Wieland RST 20i5. Mit 5-poliger Anschlussleitung H05VV-F 5 x 1,5 mm2, schwarz. Für Verbindungslängen bis 1000 mm.


