TRILUX - So-Tube ZDV 515/300 05

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7166600
Farbe - schwarz
Länge - 460 mm
Zubehör - Ja
Transparent - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242421510
Sonepar Artikelnummer
120789885
Hersteller Artikelnummer
7166600
Hersteller Typ
7166600
Hersteller Artikel Nr.:
7166600
Farbe:
schwarz
Länge:
460 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Ja
Durchmesser:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.170 kg
Verbindungsleitung mit Anschluss-Buchse und -Stecker. Steckverbinder Typ Wieland RST 20i5. Mit 5-poliger Anschlussleitung H05VV-F 5 x 1,5 mm2, schwarz. Für Verbindungslängen bis 300 mm.


