TRILUX - So-Tube ZZT 515/3000 05

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7166400
Farbe - schwarz
Länge - 3060 mm
Zubehör - Ja
Transparent - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242421497
Sonepar Artikelnummer
120789883
Hersteller Artikelnummer
7166400
Hersteller Typ
7166400
Hersteller Artikel Nr.:
7166400
Farbe:
schwarz
Länge:
3060 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Ja
Durchmesser:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.540 kg
Anschlussleitung mit Anschlussbuchse und freiem, 35 mm abgemanteltem Ende. Steckverbinder Typ Wieland RST 20i5. 5-adrige Ausführung, Ø 1,5 mm2. Leitungslänge 3000 mm.


