TRILUX - Solegra D3 ZP 05

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7172000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - schwarz
Werkstoff - sonstige
Länge - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242422005
Sonepar Artikelnummer
120789914
Hersteller Artikelnummer
7172000
Hersteller Typ
7172000
Hersteller Artikel Nr.:
7172000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
sonstige
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
80 mm
Durchmesser:
910 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.350 kg


