TRILUX - Solegra D3 ZP C1/C 01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7132300
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - sonstige
Länge - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242412556
Sonepar Artikelnummer
120789750
Hersteller Artikelnummer
7132300
Hersteller Typ
7132300
Hersteller Artikel Nr.:
7132300
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
104 mm
Durchmesser:
935 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
5.200 kg


