TRILUX - Solegra D3 ZP CDP 05

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7208500
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - schwarz
Werkstoff - sonstige
Länge - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242427512
Sonepar Artikelnummer
120790147
Hersteller Artikelnummer
7208500
Hersteller Typ
7208500
Hersteller Artikel Nr.:
7208500
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
sonstige
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
90 mm
Durchmesser:
920 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
3.700 kg


