TRILUX - Solegra D4 ZP 03

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7172200
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - Silber
Werkstoff - sonstige
Länge - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242422029
Sonepar Artikelnummer
120789916
Hersteller Artikelnummer
7172200
Hersteller Typ
7172200
Hersteller Artikel Nr.:
7172200
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
Silber
Werkstoff:
sonstige
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
80 mm
Durchmesser:
1210 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.800 kg


