TRILUX - Solegra WD1 ZP 03

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7171300
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - Silber
Werkstoff - sonstige
Länge - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242421930
Sonepar Artikelnummer
120789907
Hersteller Artikelnummer
7171300
Hersteller Typ
7171300
Hersteller Artikel Nr.:
7171300
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
Silber
Werkstoff:
sonstige
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
80 mm
Durchmesser:
410 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.600 kg


