TRILUX - Solegra WD1 ZP CDP 01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7207700
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - weiß
Werkstoff - sonstige
Länge - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242427031
Sonepar Artikelnummer
120790139
Hersteller Artikelnummer
7207700
Hersteller Typ
7207700
Hersteller Artikel Nr.:
7207700
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
90 mm
Durchmesser:
420 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.100 kg


