TRILUX - Solegra WD2 ZP 01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7171500
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - sonstige
Länge - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242421954
Sonepar Artikelnummer
120789909
Hersteller Artikelnummer
7171500
Hersteller Typ
7171500
Hersteller Artikel Nr.:
7171500
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
80 mm
Durchmesser:
410 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.900 kg


