TRILUX - Solegra WD2 ZP CDP 03

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7208100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - Silber
Werkstoff - sonstige
Länge - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242427475
Sonepar Artikelnummer
120790143
Hersteller Artikelnummer
7208100
Hersteller Typ
7208100
Hersteller Artikel Nr.:
7208100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
Silber
Werkstoff:
sonstige
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
90 mm
Durchmesser:
620 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.000 kg


