TRILUX - Solegra ZS A 3075/1500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7130700
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - sonstige
Länge - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242412396
Sonepar Artikelnummer
120789736
Hersteller Artikelnummer
7130700
Hersteller Typ
7130700
Hersteller Artikel Nr.:
7130700
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
200 mm
Breite:
200 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
50 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.400 kg


