TRILUX - Solegra ZS A 3075/3000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7130900
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - sonstige
Länge - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242412419
Sonepar Artikelnummer
120789738
Hersteller Artikelnummer
7130900
Hersteller Typ
7130900
Hersteller Artikel Nr.:
7130900
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
200 mm
Breite:
200 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
60 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.500 kg


