TRILUX - Solegra ZS A 3075/6000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7131100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - sonstige
Länge - 240 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242412433
Sonepar Artikelnummer
120789740
Hersteller Artikelnummer
7131100
Hersteller Typ
7131100
Hersteller Artikel Nr.:
7131100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
240 mm
Breite:
160 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
50 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.900 kg


