TRILUX - Solegra ZS A 5075/3000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7131000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - sonstige
Länge - 240 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242412426
Sonepar Artikelnummer
120789739
Hersteller Artikelnummer
7131000
Hersteller Typ
7131000
Hersteller Artikel Nr.:
7131000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
240 mm
Breite:
160 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
50 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.700 kg


