TRILUX - Solegra ZS DB 5075/3000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7131600
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Werkstoff - sonstige
Länge - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242412488
Sonepar Artikelnummer
120789745
Hersteller Artikelnummer
7131600
Hersteller Typ
7131600
Hersteller Artikel Nr.:
7131600
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
40 mm
Durchmesser:
320 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.800 kg


