TRILUX - Stahlband-Aufhaengung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1067100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - sonstige
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242001514
Sonepar Artikelnummer
120082650
Hersteller Artikelnummer
1067100
Hersteller Typ
194N
Hersteller Artikel Nr.:
1067100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
50 mm
Breite:
37 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
21 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.054 kg


