Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRILUX - Stahlbandaufhaengung

TRILUX
kopierenkopieren
TRILUX - Stahlbandaufhaengung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1267600

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4018242000661

Sonepar Artikelnummer

120082636

Hersteller Artikelnummer

1267600

Hersteller Typ

75N

Hersteller Artikel Nr.:

1267600

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Edelstahl

Zubehör:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.500 kg

1 Paar Stahlbandaufhängungen aus rostfreiem Edelstahl V2A, Länge 1000 mm. Mit Leuchten-Befestigungswinkel. Für Leuchten 711··· und 712···.