TRILUX - Standrohr 440

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7320000
Ausführung - zylindrisch
Mastzopfdurchmesser - 0 mm
Durchmesser Fußende - 170 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242442973
Sonepar Artikelnummer
120790785
Hersteller Artikelnummer
7320000
Hersteller Typ
7320000
Hersteller Artikel Nr.:
7320000
Ausführung:
zylindrisch
Mastzopfdurchmesser:
0 mm
Durchmesser Fußende:
170 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Farbe:
anthrazit
Lichtpunkthöhe:
0 m
Gesamtlänge:
836.5 m
Konisch zulaufend:
Nein
Abgesetzte Form:
Nein
Wandstärke:
3 mm
Schutz des Basisteils:
sonstige
Auslegerlänge:
0 mm
Mit Grundplatte:
Ja
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.900 kg


