TRILUX - Standrohr 840

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7320100
Montageart - Unterputz
Form - achteckig
Ausführung - Einzel
Bestückung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242442980
Sonepar Artikelnummer
120790786
Hersteller Artikelnummer
7320100
Hersteller Typ
7320100
Hersteller Artikel Nr.:
7320100
Montageart:
Unterputz
Form:
achteckig
Ausführung:
Einzel
Bestückung:
ohne
Tiefe:
48 mm
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP30
Bauform:
Gerätedose
Mit drehbarem Ring:
Nein
Koppelbar:
Ja
Länge:
118 mm
Breite:
75 mm
Innentiefe:
44 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Befestigung der Geräte:
schrauben oder spreizen
Mit Schrauben:
Nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
Nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
Ja
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
Nein
Für Rohrdurchmesser:
25 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0 .. 12 mm
Rohrarretierung:
Nein
Rohrverriegelung optional:
Nein
Einführung von hinten:
Ja
Anzahl der Einführungen:
10
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Deckel:
ohne
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
Nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Luftdicht:
Ja
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Klemme lagefixiert:
Nein
Leuchtenhakenbefestigung:
Nein
Stutzen:
ohne
Spezielle Anwendung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
4.600 kg


