TRILUX - Standrohr 840 Ü S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7319600
Ausführung - zylindrisch
Mastzopfdurchmesser - 170 mm
Durchmesser Fußende - 170 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242442935
Sonepar Artikelnummer
120790782
Hersteller Artikelnummer
7319600
Hersteller Typ
7319600
Hersteller Artikel Nr.:
7319600
Ausführung:
zylindrisch
Mastzopfdurchmesser:
170 mm
Durchmesser Fußende:
170 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazit
Gesamtlänge:
0.84 m
Konisch zulaufend:
Nein
Abgesetzte Form:
Nein
Wandstärke:
3 mm
Schutz des Basisteils:
sonstige
Mit Grundplatte:
Ja
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
5.800 kg


