TRILUX - Standrohr CS 19-E G1 4000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7544000
Ausführung - zylindrisch
Durchmesser Fußende - 194 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - lackiert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242525447
Sonepar Artikelnummer
120984566
Hersteller Artikelnummer
7544000
Hersteller Typ
7544000
Hersteller Artikel Nr.:
7544000
Ausführung:
zylindrisch
Durchmesser Fußende:
194 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
lackiert
Farbe:
anthrazit
Gesamtlänge:
4975 m
Konisch zulaufend:
Nein
Abgesetzte Form:
Nein
Wandstärke:
5 mm
Schutz des Basisteils:
lackiert
Mit Grundplatte:
Nein
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
106.900 kg


