Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRILUX - StromschEB 3PH 3m NO XTSF4300-1 03

TRILUX
kopierenkopieren
TRILUX - StromschEB 3PH 3m NO XTSF4300-1 03

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5852900

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 3

  • Nennspannung - 230 .. 240 V

  • Farbe - Aluminium

  • Länge - 3000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6410014507534

Sonepar Artikelnummer

121052793

Hersteller Artikelnummer

5852900

Hersteller Typ

5852900 - 3-PHASEN EINBAU-STROMS

Hersteller Artikel Nr.:

5852900

Anzahl der Gruppen/Phasen:

3

Nennspannung:

230 .. 240 V

Farbe:

Aluminium

Länge:

3000 mm

Busfähig:

Nein

Form:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Geeignet für Einbaumontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Biegbar:

Nein

Breite:

56 mm

Höhe:

33 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

ohne

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

2.700 kg

3-Phasen Einbau-Stromschiene (5 Leiter), System NORDIC. Oberfläche glatt glänzend silbergrau lackiert, (RAL 9006). Maße (L x B): 3000 mm x 56 mm. Höhe 32,5 mm.