Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRILUX - StromschEB DALI 3PH 1m NO XTSCF6100-3 01

TRILUX
kopierenkopieren
TRILUX - StromschEB DALI 3PH 1m NO XTSCF6100-3 01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7945100

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 3

  • Nennspannung - 230 .. 240 V

  • Farbe - weiß

  • Länge - 1000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4018242650040

Sonepar Artikelnummer

121052444

Hersteller Artikelnummer

7945100

Hersteller Typ

7945100 - 3-PHASEN EINBAU-STROMS

Hersteller Artikel Nr.:

7945100

Anzahl der Gruppen/Phasen:

3

Nennspannung:

230 .. 240 V

Farbe:

weiß

Länge:

1000 mm

Busfähig:

Ja

Form:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Geeignet für Einbaumontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Biegbar:

Nein

Breite:

56 mm

Höhe:

33 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

ohne

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

1.000 kg

3-Phasen Einbau-Stromschiene mit DALI-Ausstattung (5 plus 2 Leiter), System NORDIC. Oberfläche glatt glänzend weiß lackiert, (RAL 9016). Maße (L x B): 1000 mm x 56 mm. Höhe 32,5 mm.