TRILUX - Stromschiene 78... E-Line Pro Silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8445000
Farbe - Silber
Länge - 1474 mm
Ausführung der Oberfläche - glänzend
Breite - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242940417
Sonepar Artikelnummer
121190621
Hersteller Artikelnummer
8445000
Hersteller Typ
8445000
Hersteller Artikel Nr.:
8445000
Farbe:
Silber
Länge:
1474 mm
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Breite:
80 mm
Höhe:
55 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
2.050 kg
Geräteträger mit 3-Phasen-Stromschienenmodul zur Aufnahmen von Strahlermodulen mit Euroadapter. In Kombination mit Tragprofilen E-Line Pro 078. anzuwenden. Für Strahlermodule digital dimmbar (DALI). System NORDIC. Farbe silbergrau (RAL 9006). Länge 1474 mm, nutzbare Schienenlänge 800 mm. Erfüllt die DIN 10500 und ist für die Anwendungen in HACCP, IFS Version 6 und/oder BRC Global Standard Food Version 7 zertifizierten Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet.


