TRILUX - Stromschiene 78... E-Line Pro weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8444700
Farbe - weiß
Länge - 1474 mm
Ausführung der Oberfläche - glänzend
Breite - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242940387
Sonepar Artikelnummer
121195337
Hersteller Artikelnummer
8444700
Hersteller Typ
8444700
Hersteller Artikel Nr.:
8444700
Farbe:
weiß
Länge:
1474 mm
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Breite:
80 mm
Höhe:
55 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
2.000 kg
Geräteträger mit 3-Phasen-Stromschienenmodul zur Aufnahmen von Strahlermodulen mit Euroadapter. In Kombination mit Tragprofilen E-Line Pro 078. anzuwenden. Für schaltbare Strahlermodule. System NORDIC. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 1474 mm, nutzbare Schienenlänge 800 mm. Erfüllt die DIN 10500 und ist für die Anwendungen in HACCP, IFS Version 6 und/oder BRC Global Standard Food Version 7 zertifizierten Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet.


