TRILUX - Stromschiene sonstige Handelsware weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7943500
Farbe - weiß
Länge - 27 mm
Busfähig - Nein
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242650668
Sonepar Artikelnummer
121194522
Hersteller Artikelnummer
7943500
Hersteller Typ
7943500
Hersteller Artikel Nr.:
7943500
Farbe:
weiß
Länge:
27 mm
Busfähig:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
matt
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
Ja
Biegbar:
Nein
Breite:
27 mm
Höhe:
65 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.008 kg


