Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRILUX - T-Verbinder 3PH 01 NO XTS36-3

TRILUX
kopierenkopieren
TRILUX - T-Verbinder 3PH 01 NO XTS36-3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7942700

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder T-Form

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - weiß

  • Herkunftsland - FI

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4018242649983

Sonepar Artikelnummer

121053252

Hersteller Artikelnummer

7942700

Hersteller Typ

7942700 - T-VERBINDER FÜR DREI 3

Hersteller Artikel Nr.:

7942700

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder T-Form

Zubehör:

Ja

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.140 kg

T-Verbinder für drei 3-Phasen-Stromschienensegmente. Farbe weiß Maße (L x B): 100 mm x 66 mm. Höhe 32,5 mm.