TRILUX - T-Verbinder DALI 3PH 05 NO XTSC636-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7948900
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder T-Form
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Länge - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242650279
Sonepar Artikelnummer
121054425
Hersteller Artikelnummer
7948900
Hersteller Typ
7948900 - T-VERBINDER FÜR DREI 3
Hersteller Artikel Nr.:
7948900
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder T-Form
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Länge:
150 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.250 kg


