Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRILUX - T-Verbinder DALI 3PH 05 NO XTSC640-2

TRILUX
kopierenkopieren
TRILUX - T-Verbinder DALI 3PH 05 NO XTSC640-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7948300

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder T-Form

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - FI

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4018242650309

Sonepar Artikelnummer

121053631

Hersteller Artikelnummer

7948300

Hersteller Typ

7948300 - T-VERBINDER FÜR DREI 3

Hersteller Artikel Nr.:

7948300

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder T-Form

Zubehör:

Ja

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.250 kg

T-Verbinder für drei 3-Phasen-Stromschienensegmente mit DALI-Ausstattung. Farbe schwarz Maße (L x B): 150 mm x 100 mm. Höhe 32,5 mm.