TRILUX - Trackclip Reu m Federkl NO 01/01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8119100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051655010568
Sonepar Artikelnummer
121053271
Hersteller Artikelnummer
8119100
Hersteller Typ
8119100 - TRACKCLIP MIT FEDERKLA
Hersteller Artikel Nr.:
8119100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
40 mm
Breite:
25 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.018 kg


