TRILUX - Tragprofile / Basiseinheiten 78... E-Line Pro Silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8454300
Farbe - Silber
Länge - 2212 mm
Breite - 68 mm
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242941315
Sonepar Artikelnummer
121190333
Hersteller Artikelnummer
8454300
Hersteller Typ
8454300
Hersteller Artikel Nr.:
8454300
Farbe:
Silber
Länge:
2212 mm
Breite:
68 mm
Schutzart (IP):
IP20
Variabler Geräteträgerabstand:
Ja
Mit Verdrahtung:
Ja
Querschnitt der Verdrahtungsadern:
2.5 mm²
Geeignet für Kabelrinne:
Nein
Mit Kabelrinne:
Nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
Nein
Höhe:
54 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
3.888 kg


